text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA RATCHET WRENCH KRAFTFORM K. SH 2


Kraftform Kompakt SH 2 PlumbKit, 15-teilig 2x 395 HO Schraubendreher: 10x90 mm, 13x90 mm 1x 932 A Schraubendreher für Schlitzschrauben: 1,2 x 7 x 125 mm 2x 6001 Joker Switch Ratschen-Kombischlüssel, mit Umschalthebel: 10x159 mm, 13x179 mm 4x 950 SPKL HF Winkelschraubendreher Mehrfarbig, metrisch, mit Haltefunktion: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm

Artikelnummer 4Q616200
Marke Wera
Type Tool Set
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Marke Wera
Type Tool Set

Beschreibung

Kraftform Kompakt SH 2 PlumbKit, 15-teilig 2x 395 HO Schraubendreher: 10x90 mm, 13x90 mm 1x 932 A Schraubendreher für Schlitzschrauben: 1,2 x 7 x 125 mm 2x 6001 Joker Switch Ratschen-Kombischlüssel, mit Umschalthebel: 10x159 mm, 13x179 mm 4x 950 SPKL HF Winkelschraubendreher Mehrfarbig, metrisch, mit Haltefunktion: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm 1x 817 VDE Kraftform Klingen-Haltegriff: 9 x 98 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0,6x3,5x154 mm, 1x5,5x154 mm 1x 247 Einpoliges Phasenprüfgerät: 0,5 x 3 x 70 mm 1x Klettverschluss-Streifen 240: 50 x 240 mmKompakter Werkzeugsatz mit 15 wichtigen Schraubwerkzeugen für den Sanitär- und Heizungsbereich. Mit 2 Joker Switch Ratschen-Kombischlüsseln, VDE-Griff mit 4 extra-schlanken Klingen, Spannungsprüfer, 4 Winkelschraubendreher mit Thermoplasthülse, Stemmeisen und 2 Kraftform Plus Mutternsprenger mit Hohlwelle. Die Details: 2 Joker Switch Ratschen-Kombischlüssel mit spezieller Halteplatte gegen Abrutschen/Verlust der Schraube und mehr Drehmomentübertragung, 1 VDE-Griff und 4 VDE iS-Klingen für sicheres Arbeiten bis 1000 Volt (iS mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolierung zum Erreichen und Bedienen tiefliegender Schraub- und Federelemente), 1 einpoliger Phasenprüfer 247, 4 Winkelschraubendreher mit Hex-Plus-Profil gegen das Ausrunden von Schrauben, 1 Kraftform-Meißelschrauber 932 A (Schlitz) mit durchschlagender Sechskantklinge und integrierter Schlagkappe zum Schrauben und leichten Meißeln, 2 Steckschlüssel-Mutterndreher 395 HO mit Hohlschaft zum Anziehen oder Lösen von Muttern an überstehenden Gewindestangen sowie festsitzenden Schrauben. Inklusive Werkzeuge mit ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Profilen und Größenprägung - für eine schnelle und einfache Werkzeugauswahl.

Artikelnummern

Artikelnummer 4Q616200
EAN 4013288204387
UBB 500693652579
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05136026001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.