text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Pozidriv/Torx/Hex-Plus Bit-Satz im Bit-Check 6-teilig


Bit-Check 6 Stainless 1 SB, 6 Stück 2x 3855/4 Bits, rostfrei: PZ 2 x 50 mm 3x 3867/4 TORX®, rostfrei: TX 20x50 mm, 2x TX 25x50 mm 1x 3840/4 Bits, rostfrei: 5,5 x 50 mmAufrecht positionierbarer Bit-Check mit hochwertigen rostfreien Bits. Wera stainless sind aus rostfreiem Stahl gefertigt, was die Bildung von unschönem Fremdrost verhindert. Sechskant, pas

Artikelnummer 3J691490
Verpackung Kunststoff-Box
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 0
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 2
Anzahl Bits Torx 3
Anzahl Bits Rille 0
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Kunststoff-Box
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 0
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 2
Anzahl Bits Torx 3
Anzahl Bits Rille 0
Anzahl der Bits insgesamt 6
Mit Magnethalter Nein
Anzahl Bits Innensechskant 1
Anzahl Bits TriWing 0
Anzahl Bits Zweiloch 0
Mit Bit-Ratsche Nein
Anzahl Bits Innenvierkant (Robertson) 0
Mit Handgriff Nein
Marke Wera
Model BIT-CHECK

Beschreibung

Bit-Check 6 Stainless 1 SB, 6 Stück 2x 3855/4 Bits, rostfrei: PZ 2 x 50 mm 3x 3867/4 TORX®, rostfrei: TX 20x50 mm, 2x TX 25x50 mm 1x 3840/4 Bits, rostfrei: 5,5 x 50 mmAufrecht positionierbarer Bit-Check mit hochwertigen rostfreien Bits. Wera stainless sind aus rostfreiem Stahl gefertigt, was die Bildung von unschönem Fremdrost verhindert. Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO-F 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 3J691490
EAN 4013288164636
UBB 500643324683
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05073634001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.