text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bithalter 890/4/1 /41 1/4X57 52575


890/4/1 Universal-Bithalter, 1/4", x 57 mmUniversalhalter für die Aufnahme von Bits mit Sechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6.3. Der Sicherungsring sorgt für einen optimalen Sitz des Werkzeugs im Halter. Sechskant, geeignet für Akkuschrauber mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 81281.052.575
Länge (mm) 57
Magnetisch Nein
Schnellwechselkopf Nein
Größe Bit-Einsatz 1/4 Zoll
Größe Bit-Einsatz (mm) 6.3
Ambalat la 1

technické údaje

Länge (mm) 57
Magnetisch Nein
Schnellwechselkopf Nein
Größe Bit-Einsatz 1/4 Zoll
Größe Bit-Einsatz (mm) 6.3
Größe Maschineneinsatz 1/4 Zoll
Größe Maschineneinsatz (mm) 6.3
Steckdosenhalter Nein
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 27
Warennummer 8466103800
Model 890 /41
Type Bit Holder

Popis

890/4/1 Universal-Bithalter, 1/4", x 57 mmUniversalhalter für die Aufnahme von Bits mit Sechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6.3. Der Sicherungsring sorgt für einen optimalen Sitz des Werkzeugs im Halter. Sechskant, geeignet für Akkuschrauber mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81281.052.575
EAN 4013288017239
UBB 425232110378
UNSPSC 27112809
Číslo materiálu výrobcu 05052575001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.