text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Phillips/Pozidriv/Torx Bit-Satz im Bit-Check 2-tlg.


Bit-Check 6 Impaktor 1 SB, 6 Stück 2x 851/4 IMP DC Impaktor-Bits: PH 2x50 mm, PH 3x50 mm 2x 855/4 IMP DC Impaktor-Bits: PZ 2x50 mm, PZ 3x50 mm 2x 867/4 IMP DC Impaktor TORX®-Bits: TX 25x50 mm, TX 30x50 mm6 Wera Impaktor-Bits in einer Länge von 50 mm übersichtlich und platzsparend in einem praktischen Bit-Check angeordnet. Die Impaktor-Technologie bietet

Artikelnummer 4Z355948
Verpackung Kunststoff-Box
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 2
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 2
Anzahl Bits Torx 2
Anzahl Bits Rille 0
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Kunststoff-Box
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 2
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 2
Anzahl Bits Torx 2
Anzahl Bits Rille 0
Anzahl der Bits insgesamt 6
Mit Magnethalter Nein
Anzahl Bits Innensechskant 0
Anzahl Bits TriWing 0
Anzahl Bits Zweiloch 0
Mit Bit-Ratsche Nein
Anzahl Bits Innenvierkant (Robertson) 0
Mit Handgriff Nein
Marke Wera
Model BIT-CHECK

Beschreibung

Bit-Check 6 Impaktor 1 SB, 6 Stück 2x 851/4 IMP DC Impaktor-Bits: PH 2x50 mm, PH 3x50 mm 2x 855/4 IMP DC Impaktor-Bits: PZ 2x50 mm, PZ 3x50 mm 2x 867/4 IMP DC Impaktor TORX®-Bits: TX 25x50 mm, TX 30x50 mm6 Wera Impaktor-Bits in einer Länge von 50 mm übersichtlich und platzsparend in einem praktischen Bit-Check angeordnet. Die Impaktor-Technologie bietet durch die bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und die optimierte Geometrie eine überdurchschnittliche Standzeit auch unter extremen Bedingungen. Die Bitspitze ist mit winzigen Diamantpartikeln beschichtet, dies reduziert die Gefahr des Herausrutschens aus dem Schraubenkopf durch den erhöhten Reibungswiderstand.

Artikelnummern

Artikelnummer 4Z355948
EAN 4013288158635
UBB 500643323446
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05073890001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.