text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Metall-Bohrersatz 848/851/867/19 19 Stück


848/851/867/19 Metall-Spiralbohrer und Bits-Set, 19-teilig 1x 888/4/1 K Rapidaptor Universal-Bithalter: 1/4", x 50 mm 6x 848 HSS Metall-Spiralbohrer: 3x38 mm, 4x44 mm, 4,2x45 mm, 5x50 mm, 6x50 mm, 8x51 mm 6x 851/1 TZ-Bits: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 867/1 TORX®-Bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40

Artikelnummer 6C188092
Verpackung Werkzeugtasche
Haltesystem Sechskanthalter
Durchmesser (mm) 3 - 8
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Werkzeugtasche
Haltesystem Sechskanthalter
Durchmesser (mm) 3 - 8
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Nein
Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl von Gabelschlüsseln 0
Anzahl von Holzbohrern 0
Anzahl von HSS-Spiralbohrern 6
Anzahl von Kabelschneidern 0
Anzahl der Koaxialwerkzeuge 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0
Anzahl von Lochsägen 0
Anzahl der Nachbearbeitungswerkzeuge Lichtwellenleiter 0
Anzahl der Lochrandbohrer 0
Anzahl von Ringschlüsseln 0
Anzahl der Schlitzschraubendreher 0
Anzahl der Steckschlüsseleinsätze 0
Anzahl von Steckschlüsseln 0
Anzahl von Maulschlüsseln 0
Anzahl der Steinbohrer 0
Anzahl der Stufenbohrer 0
Anzahl der Torx-Schraubendreher 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 19
Anzahl von Feilen 0
Anzahl der Messwerkzeuge 0
Anzahl der Zangen 0
Anzahl der Kombischlüssel 0
Anzahl der Sechskantschlüssel 0
Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel 0
Anzahl von Bit-Einsätzen 12
Anzahl der Prüfwerkzeuge 0
Anzahl der Knarren 0
Anzahl von Drehstangen 0
Anzahl von Meißeln und Stempeln 0
Anzahl von Hämmern 0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge 0
Anzahl von Sägen 0
Werkstoff Schneiden HSS
Marke Wera
Type Twist Drill Bit and Bit Set

Beschreibung

848/851/867/19 Metall-Spiralbohrer und Bits-Set, 19-teilig 1x 888/4/1 K Rapidaptor Universal-Bithalter: 1/4", x 50 mm 6x 848 HSS Metall-Spiralbohrer: 3x38 mm, 4x44 mm, 4,2x45 mm, 5x50 mm, 6x50 mm, 8x51 mm 6x 851/1 TZ-Bits: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 867/1 TORX®-Bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm19-teiliges Metall-Spiralbohrer- und Bit-Set. Hochwertige Metallspiralbohrer für präzises Bohren in Metall. Hergestellt aus Schnellarbeitsstahl (HSS). Eine fein abgestimmte Materialelastizität sorgt für eine hohe Standzeit. Sehr gute Rundlaufgenauigkeit. Der Sechskantschaft sorgt für eine sehr gute Kraftübertragung. Zähe, zähflüssige Bits für den universellen Einsatz. Antrieb: Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-D 6.3. Inklusive robuster Gürteltasche zur sicheren Aufbewahrung.

Artikelnummern

Artikelnummer 6C188092
EAN 4013288111654
UBB 500643625642
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 05104652001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.