text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Metall-Bohrer 848 HSS 5 x 50


848 HSS-Metall-Spiralbohrer, 5 x 50 mmHochwertige Metall-Spiralbohrer zum präzisen Bohren in Metall. Hergestellt aus Schnellarbeitsstahl (HSS). Eine fein abgestimmte Materialelastizität sorgt für eine hohe Standzeit. Sehr gute Rundlaufgenauigkeit. Zähflüssig vergütete Bits sorgen für eine besonders hohe Standzeit. Der Sechskantschaft sorgt für eine sehr gute Kraftübertragung. Antrieb: Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 1D853907
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Sechskanthalter
Schnittlänge (mm) 26
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Embalado por 1

Especificações

Gesamtlänge (mm) 50
Durchmesser des Bohrers (mm) 5
Haltesystem Sechskanthalter
Schnittlänge (mm) 26
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Ja
Marke Wera
Warennummer 82075060
Model L119
Type Twist Drill Bit

Descrição

848 HSS-Metall-Spiralbohrer, 5 x 50 mmHochwertige Metall-Spiralbohrer zum präzisen Bohren in Metall. Hergestellt aus Schnellarbeitsstahl (HSS). Eine fein abgestimmte Materialelastizität sorgt für eine hohe Standzeit. Sehr gute Rundlaufgenauigkeit. Zähflüssig vergütete Bits sorgen für eine besonders hohe Standzeit. Der Sechskantschaft sorgt für eine sehr gute Kraftübertragung. Antrieb: Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 1D853907
EAN 4013288101372
UBB 500643624249
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 05104616001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.