text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

Wera Metall-Bohrer 848 HSS 5,1 x 50


848 HSS-Metall-Spiralbohrer, 5,1 x 50 mmHochwertige Metall-Spiralbohrer zum präzisen Bohren in Metall. Hergestellt aus Schnellarbeitsstahl (HSS). Eine fein abgestimmte Materialelastizität sorgt für eine hohe Standzeit. Sehr gute Rundlaufgenauigkeit. Zähflüssig vergütete Bits sorgen für eine besonders hohe Standzeit. Der Sechskantschaft sorgt für eine se

Artikelnummer 8O783173
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Sechskanthalter
Schnittlänge (mm) 26
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 50
Durchmesser des Bohrers (mm) 5.1
Haltesystem Sechskanthalter
Schnittlänge (mm) 26
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Ja
Marke Wera

Beschreibung

848 HSS-Metall-Spiralbohrer, 5,1 x 50 mmHochwertige Metall-Spiralbohrer zum präzisen Bohren in Metall. Hergestellt aus Schnellarbeitsstahl (HSS). Eine fein abgestimmte Materialelastizität sorgt für eine hohe Standzeit. Sehr gute Rundlaufgenauigkeit. Zähflüssig vergütete Bits sorgen für eine besonders hohe Standzeit. Der Sechskantschaft sorgt für eine sehr gute Kraftübertragung. Antrieb: Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 8O783173
EAN 4013288101389
UBB 500643624405
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 05104617001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.