text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Metall-Bohrer 848 HSS 3,1 x 40


Cikkszám 8U927688
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Sechskanthalter
Schnittlänge (mm) 18
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Gesamtlänge (mm) 40
Durchmesser des Bohrers (mm) 3.1
Haltesystem Sechskanthalter
Schnittlänge (mm) 18
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Ja
Marke Wera
Warennummer 82075060
Type Twist Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 8U927688
EAN 4013288101327
UBB 500643623258
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 05104611001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.