text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Metall-Bohrer 848 HSS 3,3 x 40


Artikelnummer 3V743968
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Sechskanthalter
Schnittlänge (mm) 18
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 40
Durchmesser des Bohrers (mm) 3.3
Haltesystem Sechskanthalter
Schnittlänge (mm) 18
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Ja
Marke Wera
Warennummer 82075060
Type Twist Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 3V743968
EAN 4013288101334
UBB 500643623415
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 05104612001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.