text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Fém fúrószár 848 HSS 10 x 54


Cikkszám 4K706760
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Suport hexagonal
Lungime de tăiere (mm) 38
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Lungime totală (mm) 54
Diametrul burghiului (mm) 10
Sistem de fixare Suport hexagonal
Lungime de tăiere (mm) 38
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Da
Marca Wera
Codul mărfurilor 82075060
Type Twist Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 4K706760
EAN 4013288101433
UBB 500643625493
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 05104622001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.