text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Maulringratschenschlüssel-Satz Joker 4-teilig Schlüsselweite 10-19 mm


6001 Joker Switch 4 Set 1 Satz Ratschen-Ringmaulschlüssel, 4-teilig 4x 6001 Joker Switch Ratschen-Ringmaulschlüssel, mit Umschalthebel: 10x159 mm, 13x179 mm, 17x225 mm, 19x246 mm 1x Klettverschluss-Streifen 120: 120 x 50 mmHochwertiger Satz Ratschen-Ringmaulschlüssel von Wera: Joker-Ratschen-Ringmaulschlüssel mit abgewinkeltem Ratschenkopf und Umschalth

Artikelnummer 6P438862
Schutz der Oberfläche Andere
Verpackung Werkzeugtasche
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Nein
Anzahl der Führungsbohrer 0
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Verpackung Werkzeugtasche
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Nein
Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl von Gabelschlüsseln 0
Anzahl von Holzbohrern 0
Anzahl von HSS-Spiralbohrern 0
Anzahl von Kabelschneidern 0
Anzahl der Koaxialwerkzeuge 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0
Anzahl von Lochsägen 0
Anzahl der Nachbearbeitungswerkzeuge Lichtwellenleiter 0
Anzahl der Lochrandbohrer 0
Anzahl von Ringschlüsseln 0
Anzahl der Schlitzschraubendreher 0
Anzahl der Steckschlüsseleinsätze 0
Anzahl von Steckschlüsseln 0
Anzahl von Maulschlüsseln 0
Anzahl der Steinbohrer 0
Anzahl der Stufenbohrer 0
Anzahl der Torx-Schraubendreher 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 4
Anzahl von Feilen 0
Anzahl der Messwerkzeuge 0
Anzahl der Zangen 0
Anzahl der Kombischlüssel 4
Anzahl der Sechskantschlüssel 0
Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel 0
Anzahl von Bit-Einsätzen 0
Anzahl der Prüfwerkzeuge 0
Anzahl der Knarren 0
Anzahl von Drehstangen 0
Anzahl von Meißeln und Stempeln 0
Anzahl von Hämmern 0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge 0
Anzahl von Sägen 0
Anzahl der Knarren-Kombischlüssel 4
Breite der Zange (mm) 10 - 19
Marke Wera
Model 6001 Joker
Type Wrench Set

Beschreibung

6001 Joker Switch 4 Set 1 Satz Ratschen-Ringmaulschlüssel, 4-teilig 4x 6001 Joker Switch Ratschen-Ringmaulschlüssel, mit Umschalthebel: 10x159 mm, 13x179 mm, 17x225 mm, 19x246 mm 1x Klettverschluss-Streifen 120: 120 x 50 mmHochwertiger Satz Ratschen-Ringmaulschlüssel von Wera: Joker-Ratschen-Ringmaulschlüssel mit abgewinkeltem Ratschenkopf und Umschalthebel. Die Metallplatte im Maul sorgt für die Haltefunktion, die die Gefahr des Verlierens von Schrauben und Muttern reduziert. Der integrierte Endanschlag kann ein Abrutschen vom Schraubenkopf nach unten verhindern und ermöglicht die Anwendung höherer Drehmomente. Die austauschbare Metallplatte im Maul hält mit ihrer extra harten Verzahnung Muttern und Schrauben sicher fest und reduziert die Gefahr des Abrutschens. Die Doppelhex-Geometrie sorgt für eine sehr formschlüssige Verbindung mit Muttern oder Schrauben und sorgt auch hier für ein geringeres Risiko des Abrutschens. Der geringe Rückstellwinkel von nur 30° am Maulende vermeidet ein zeitraubendes Umdrehen des Schlüssels beim Verschrauben. Der umschaltbare Ratschenmechanismus am Ringende mit seiner feinen Verzahnung (80 Zähne) sorgt für hohe Flexibilität auch bei beengten Platzverhältnissen. Hörbar präziser Knarrenmechanismus. Zusätzlich sorgt das robuste zweiteilige Verriegelungselement für eine extreme Stabilität. Ausgestattet mit einem um 15° geneigten Ratschenende für sicheres Arbeiten auch bei hohem Drehmoment. Die speziell geschmiedete Geometrie ermöglicht eine hohe Drehmomentübertragung und hohe Biegesteifigkeit. Gefertigt aus Hochleistungs-Chrom-Molybdän-Stahl mit einer Nickel-Chrom-Beschichtung für hohen Korrosionsschutz. Mit ",Take it easy", Tool Finder: Farbcodierung nach Größe.

Artikelnummern

Artikelnummer 6P438862
EAN 4013288184139
UBB 500668577777
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05020090001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.