Bit-Schraubendreher
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Bits
Bit-Schraubendreher
7E517590
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
Wera Magazin-Bithalter KK Pistole RA 4 13-teilig PH / PZD / TORX
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
7E517590
Verpackung
Box
Gewicht
518
Gesamtlänge (mm)
147
Länge (mm)
89
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Anzugsdrehmoment (Nm)
50 - 50
Schnellwechselkopf
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Verpackung
Box
Gewicht
518
Gesamtlänge (mm)
147
Länge (mm)
89
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Anzugsdrehmoment (Nm)
50 - 50
Schnellwechselkopf
Ja
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf)
4
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz)
4
Anzahl Bits Torx
4
Anzahl Bits Rille
0
Anzahl der Bits insgesamt
12
Mit Magnethalter
Nein
Anzahl Bits Innensechskant
0
Anzahl Bits TriWing
0
Anzahl Bits Zweiloch
0
Größe Bit-Einsatz
1/4 Zoll
Größe Bit-Einsatz (mm)
6.3
Modell Schraubendreher
Ja
Mit Bit-Ratsche
Nein
Anzahl Bits Innenvierkant (Robertson)
0
Mit Handgriff
Ja
Marke
Wera
Warennummer
82079030
Type
Pistol Set
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7E517590
EAN
4013288187406
UBB
500682634380
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
05051031001