text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KRAFTFORM XXL 12PC


Kraftform XXL, 12 Stück 2x 350 PH Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 355 PZ Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 2x 932 A Schraubendreher für Schlitzschrauben: 1x5,5x100 mm, 1,2x7x125 mm 1x 334 Schraubendreher für Schlitzschrauben: 1,2 x 6,5 x 150 mm 2x 335 Schraubendreher für Schlitzschrauben: 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 2x 160 i VDE Isolierschraubendreher für Schlitzschrauben: 0,4x2,5x80 mm, 0,6x3,5x100 mm 1x 247 Einpoliger Phasenprüfer: 0,5 x 3 x 70 mm 2x Ablage für Kraftform-Schraubendreher: 190 x 50 mm12-teiliger Allround-Schraubendreher-Satz. Kraftform Plus-Griff für angenehmes, ergonomisches Arbeiten, das Blasen und Schwielen vorbeugt. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Zonen für hohe Drehmomentübertragung. Teilweise mit Lasertip: Die Spitzen der Wera Lasertip-Schraubendreher werden durch Laserstrahlen mikroskopisch aufgeraut. Diese raue Oberfläche beißt sich buchstäblich in den Schraubenkopf. Ein ungewolltes Herausrutschen gehört damit der Vergangenheit an. ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Profilen und Größenstempel - für den einfachen und schnellen Zugriff auf das benötigte Werkzeug.

Položka č. 3Y674040
Izolácia Áno
Balenie Box
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Balenie Box
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 0
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 2
Počet krížových skrutkovačov PZ 2
Počet píl na diery 0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 8
Počet nástrčných vložiek 0
Počet nástrčných kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 0
Celkový počet nástrojov 12
Počet pilníkov 0
Počet meracích nástrojov 0
Konštrukcia rukoväte Iné
Počet klieští 0
Počet kombinovaných kľúčov 0
Počet šesťhranných kľúčov 0
Počet nastaviteľných kľúčov 0
Počet bitových vložiek 0
Počet testovacích nástrojov 0
Počet račňových kľúčov 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 0
Počet kladív 0
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
Materiál čepele Chróm-vanádový molybdén (CVM)
Značka Wera
HS kód 82054000
Type Phillips/Pozidriv/Slotted Screwdriver Set

Popis

Kraftform XXL, 12 Stück 2x 350 PH Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 355 PZ Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 2x 932 A Schraubendreher für Schlitzschrauben: 1x5,5x100 mm, 1,2x7x125 mm 1x 334 Schraubendreher für Schlitzschrauben: 1,2 x 6,5 x 150 mm 2x 335 Schraubendreher für Schlitzschrauben: 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 2x 160 i VDE Isolierschraubendreher für Schlitzschrauben: 0,4x2,5x80 mm, 0,6x3,5x100 mm 1x 247 Einpoliger Phasenprüfer: 0,5 x 3 x 70 mm 2x Ablage für Kraftform-Schraubendreher: 190 x 50 mm12-teiliger Allround-Schraubendreher-Satz. Kraftform Plus-Griff für angenehmes, ergonomisches Arbeiten, das Blasen und Schwielen vorbeugt. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Zonen für hohe Drehmomentübertragung. Teilweise mit Lasertip: Die Spitzen der Wera Lasertip-Schraubendreher werden durch Laserstrahlen mikroskopisch aufgeraut. Diese raue Oberfläche beißt sich buchstäblich in den Schraubenkopf. Ein ungewolltes Herausrutschen gehört damit der Vergangenheit an. ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Profilen und Größenstempel - für den einfachen und schnellen Zugriff auf das benötigte Werkzeug.

Čísla materiálu

Položka č. 3Y674040
EAN 4013288139092
UBB 500643557415
UNSPSC 27112836
Číslo materiálu výrobcu 05051010001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.