text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX 20 x 157 mm TIE


Artikelnummer 3O306920
Verschraubungssystem Torx
Gesamtlänge (mm) 157
Größe (TX) 20
Isolationsschutz 1000 V Ja
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße Andere
Kugelverriegelung Nein
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Verschraubungssystem Torx
Gesamtlänge (mm) 157
Größe (TX) 20
Isolationsschutz 1000 V Ja
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße Andere
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 9
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
L (mm) 157

Artikelnummern

Artikelnummer 3O306920
EAN 4013288228840
UBB 500731701156
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05006541001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.