text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX 15 x 157 mm TIE


Artikelnummer 1V527124
L (mm)
Verschraubungssystem Torx
Gesamtlänge (mm) 157
Größe (TX) 15
Isolationsschutz 1000 V Ja
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße Andere
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

L (mm) 157
Verschraubungssystem Torx
Gesamtlänge (mm) 157
Größe (TX) 15
Isolationsschutz 1000 V Ja
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße Andere
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 9
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Type Interchangeable Torx Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 1V527124
EAN 4013288228833
UBB 500731701073
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05006540001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.