text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 67 in TORX 27 x 157 mm TIE


Artikelnummer 2G126283
L (mm)
Verschraubungssystem Torx
Gesamtlänge (mm) 157
Größe (TX) 27
Isolationsschutz 1000 V Ja
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße Andere
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

L (mm) 157
Verschraubungssystem Torx
Gesamtlänge (mm) 157
Größe (TX) 27
Isolationsschutz 1000 V Ja
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße Andere
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 9
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Type Interchangeable Torx Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 2G126283
EAN 4013288228819
UBB 500731700810
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05006538001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.