Klingen
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Klingen
1U881225
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
Wera Kraftform Kompakt VDE 67 in TORX 25 x 157 mm TIE
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
1U881225
L (mm)
Verschraubungssystem
Torx
Gesamtlänge (mm)
157
Größe (TX)
25
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Nein
Anschlussgröße
Andere
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
L (mm)
157
Verschraubungssystem
Torx
Gesamtlänge (mm)
157
Größe (TX)
25
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Nein
Anschlussgröße
Andere
Kugelverriegelung
Nein
Mit Loch
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
9
Zweiseitig
Nein
Typ des Kreuzkopfes
Andere
Marke
Wera
Type
Interchangeable Torx Bit
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
1U881225
EAN
4013288228802
UBB
500731700737
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
05006537001