Klingen
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Klingen
8X113968
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
Wera Kraftform Kompakt VDE 67 in TORX 20 x 157 mm TIE
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
8X113968
L (mm)
Verschraubungssystem
Torx
Gesamtlänge (mm)
157
Größe (TX)
20
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Nein
Anschlussgröße
Andere
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
L (mm)
157
Verschraubungssystem
Torx
Gesamtlänge (mm)
157
Größe (TX)
20
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Nein
Anschlussgröße
Andere
Kugelverriegelung
Nein
Mit Loch
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
9
Zweiseitig
Nein
Typ des Kreuzkopfes
Andere
Type
Interchangeable Torx Bit
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8X113968
EAN
4013288228796
UBB
500731700653
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
05006536001