text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX 10 x 157 mm TIE SB


Artikelnummer 8S195220
L (mm)
Verschraubungssystem Torx
Gesamtlänge (mm) 157
Größe (TX) 10
Isolationsschutz 1000 V Ja
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße Andere
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

L (mm) 157
Verschraubungssystem Torx
Gesamtlänge (mm) 157
Größe (TX) 10
Isolationsschutz 1000 V Ja
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße Andere
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 9
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Warennummer 82054000
Type Interchangeable Torx Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 8S195220
EAN 4013288229151
UBB 500731703707
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05006570001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.