text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 64 in 5,0 x 157 mm TIE SB


Artikelnummer 7A352874
L (mm)
Verschraubungssystem Hexagon
Schlüsselweite (mm) 5
Gesamtlänge (mm) 157
Isolationsschutz 1000 V Ja
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße Andere
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

L (mm) 157
Verschraubungssystem Hexagon
Schlüsselweite (mm) 5
Gesamtlänge (mm) 157
Isolationsschutz 1000 V Ja
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße Andere
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Type Interchangeable Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 7A352874
EAN 4013288229120
UBB 500731703137
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05006564001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.