Klingen
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Klingen
0G344266
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
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 iS 0,8x4,0x157 mm TIE SB
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
0G344266
Größe Bit (mm)
L (mm)
Verschraubungssystem
Schraubenschlitz
Gesamtlänge (mm)
157
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Breite der Klinge (mm)
4
Dicke der Klinge (mm)
0.8
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Größe Bit (mm)
0.8
L (mm)
157
Verschraubungssystem
Schraubenschlitz
Gesamtlänge (mm)
157
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Breite der Klinge (mm)
4
Dicke der Klinge (mm)
0.8
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Nein
Anschlussgröße
Andere
Kugelverriegelung
Nein
Mit Loch
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
9
Zweiseitig
Nein
Typ des Kreuzkopfes
Keiner
Type
Interchangeable Bit
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0G344266
EAN
4013288229052
UBB
500731702485
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
05006557001