Klingen
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Klingen
3B806206
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
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i 1,2 x 6,5 x 157 mm TIE
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
3B806206
Größe Bit (mm)
L (mm)
Verschraubungssystem
Schraubenschlitz
Gesamtlänge (mm)
157
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Breite der Klinge (mm)
6.5
Dicke der Klinge (mm)
1.2
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Größe Bit (mm)
1.2
L (mm)
157
Verschraubungssystem
Schraubenschlitz
Gesamtlänge (mm)
157
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Breite der Klinge (mm)
6.5
Dicke der Klinge (mm)
1.2
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Kugelverriegelung
Nein
Mit Loch
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
0.25
Zweiseitig
Nein
Typ des Kreuzkopfes
Keiner
Marke
Wera
Type
Interchangeable Bit
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3B806206
EAN
4013288228475
UBB
500731697529
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
05006505001