text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i 1,0 x 5,5 x 157 mm TIE


Artikelnummer 5T370119
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Schraubenschlitz
Gesamtlänge (mm) 157
Isolationsschutz 1000 V Ja
Breite der Klinge (mm) 5.5
Dicke der Klinge (mm) 1
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 1
Verschraubungssystem Schraubenschlitz
Gesamtlänge (mm) 157
Isolationsschutz 1000 V Ja
Breite der Klinge (mm) 5.5
Dicke der Klinge (mm) 1
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße Andere
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 0.218
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Keiner
L (mm) 157

Artikelnummern

Artikelnummer 5T370119
EAN 4013288228468
UBB 500731697453
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05006504001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.