text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i 0,5x3,0x157 mm TIE SB


Artikelnummer 3P492207
Größe Bit (mm)
L (mm)
Verschraubungssystem Schraubenschlitz
Gesamtlänge (mm) 157
Isolationsschutz 1000 V Ja
Breite der Klinge (mm) 3
Dicke der Klinge (mm) 0.5
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 0.5
L (mm) 157
Verschraubungssystem Schraubenschlitz
Gesamtlänge (mm) 157
Isolationsschutz 1000 V Ja
Breite der Klinge (mm) 3
Dicke der Klinge (mm) 0.5
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße Andere
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 9
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Keiner
Type Interchangeable Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 3P492207
EAN 4013288228932
UBB 500731701800
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05006551001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.