Food & Dairy machine building
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
Klingen
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Klingen
3H704799
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
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i 0,5 x 3,0 x 157 mm TIE
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
3H704799
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem
Schraubenschlitz
Gesamtlänge (mm)
157
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Breite der Klinge (mm)
3
Dicke der Klinge (mm)
0.5
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Größe Bit (mm)
0.5
Verschraubungssystem
Schraubenschlitz
Gesamtlänge (mm)
157
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Breite der Klinge (mm)
3
Dicke der Klinge (mm)
0.5
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Nein
Anschlussgröße
Andere
Kugelverriegelung
Nein
Mit Loch
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
0.125
Zweiseitig
Nein
Typ des Kreuzkopfes
Keiner
L (mm)
157
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3H704799
EAN
4013288228437
UBB
500731697115
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
05006501001