text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX 20x157mm TIE SB


Artikelnummer 7N929352
L (mm)
Verschraubungssystem Torx
Gesamtlänge (mm) 157
Größe (TX) 20
Isolationsschutz 1000 V Ja
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße Andere
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

L (mm) 157
Verschraubungssystem Torx
Gesamtlänge (mm) 157
Größe (TX) 20
Isolationsschutz 1000 V Ja
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße Andere
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 9
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Type Interchangeable Torx Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 7N929352
EAN 4013288229489
UBB 500731705868
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05006591001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.