text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX 8 x 157mm TIE SB


Artikelnummer 0S685043
L (mm)
Verschraubungssystem Torx
Gesamtlänge (mm) 157
Größe (TX) 8
Isolationsschutz 1000 V Ja
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße Andere
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

L (mm) 157
Verschraubungssystem Torx
Gesamtlänge (mm) 157
Größe (TX) 8
Isolationsschutz 1000 V Ja
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße Andere
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 9
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Type Interchangeable Torx Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 0S685043
EAN 4013288229434
UBB 500731705371
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05006586001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.