Klingen
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Klingen
5V013521
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
Wera Kraftform Kompakt VDE 3060 in 1,2x6,5x157 mm TIE SB
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
5V013521
Größe Bit (mm)
L (mm)
Verschraubungssystem
Schraubenschlitz
Gesamtlänge (mm)
157
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Breite der Klinge (mm)
6.5
Dicke der Klinge (mm)
1.2
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Größe Bit (mm)
1.2
L (mm)
157
Verschraubungssystem
Schraubenschlitz
Gesamtlänge (mm)
157
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Breite der Klinge (mm)
6.5
Dicke der Klinge (mm)
1.2
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Nein
Anschlussgröße
Andere
Kugelverriegelung
Nein
Mit Loch
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
9
Zweiseitig
Nein
Typ des Kreuzkopfes
Keiner
Type
Interchangeable Bit
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5V013521
EAN
4013288229243
UBB
500731704382
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
05006576001