text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt RA 4 Bit Set PH/Groove Bit 5-Piece


Kraftform Kompakt Stubby-Magazin RA 4, 6 Stück 2x 851/1 Z-Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 868/1 Z Quadrat-Plus-Bits: # 1x25 mm, # 2x25 mm 2x 800/1 Z-Bits: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmBesonders kleiner Bithalter-Schraubendreher mit extrem kurzer Bitaufnahme für schwer zugängliche Stellen. Mit Ratschenfunktion und Feinverzahnung für einen geringen Rückholwi

Artikelnummer 4A489484
Verpackung Box
Länge (mm) 25
Magnetisch Ja
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 2
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 0
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Box
Länge (mm) 25
Magnetisch Ja
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 2
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 0
Anzahl Bits Torx 0
Anzahl Bits Rille 2
Anzahl der Bits insgesamt 6
Mit Magnethalter Nein
Anzahl Bits Innensechskant 0
Anzahl Bits TriWing 0
Anzahl Bits Zweiloch 0
Mit Bit-Ratsche Nein
Anzahl Bits Innenvierkant (Robertson) 0
Mit Handgriff Ja
Marke Wera
Model Kraftform Kompakt RA 4
Type Bit Set

Beschreibung

Kraftform Kompakt Stubby-Magazin RA 4, 6 Stück 2x 851/1 Z-Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 868/1 Z Quadrat-Plus-Bits: # 1x25 mm, # 2x25 mm 2x 800/1 Z-Bits: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmBesonders kleiner Bithalter-Schraubendreher mit extrem kurzer Bitaufnahme für schwer zugängliche Stellen. Mit Ratschenfunktion und Feinverzahnung für einen geringen Rückholwinkel. Leicht zu bedienender Wendeschneidring (rechts, fest, links). Inklusive 6 robusten Universalbits, die in einem Magazin im Griff untergebracht sind. Der starke Dauermagnet in der Bithalterung sorgt für sicheren Halt des Bits. Der 2-Komponenten-Kraftform-Griff mit der praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht einen festen Griff und präzises Arbeiten.

Artikelnummern

Artikelnummer 4A489484
EAN 4013288221155
UBB 500581992616
UNSPSC 27112814
Hersteller Artikel Nr 05008886001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.