text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt RA 1 Bit Set PH/Torx 5-Piece


Kraftform Kompakt Stubby-Magazin RA 1, 6 Stück 2x 851/1 BTZ-Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 3x 867/1 BTZ TORX®-Bits: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 1x 800/1 BTZ-Bits: 0,8 x 5,5 x 25 mmBesonders kleiner Bithalter-Schraubendreher mit extrem kurzer Bitaufnahme für schwer zugängliche Stellen. Mit Ratschenfunktion und Feinverzahnung für einen geringen Rü

Artikelnummer 9Y600811
Verpackung Box
Länge (mm) 25
Magnetisch Ja
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 2
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 0
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Box
Länge (mm) 25
Magnetisch Ja
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 2
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 0
Anzahl Bits Torx 3
Anzahl Bits Rille 0
Anzahl der Bits insgesamt 6
Mit Magnethalter Nein
Anzahl Bits Innensechskant 0
Anzahl Bits TriWing 0
Anzahl Bits Zweiloch 0
Mit Bit-Ratsche Nein
Anzahl Bits Innenvierkant (Robertson) 0
Mit Handgriff Ja
Marke Wera
Model Kraftform Kompakt RA 1
Type Bit Set

Beschreibung

Kraftform Kompakt Stubby-Magazin RA 1, 6 Stück 2x 851/1 BTZ-Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 3x 867/1 BTZ TORX®-Bits: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 1x 800/1 BTZ-Bits: 0,8 x 5,5 x 25 mmBesonders kleiner Bithalter-Schraubendreher mit extrem kurzer Bitaufnahme für schwer zugängliche Stellen. Mit Ratschenfunktion und Feinverzahnung für einen geringen Rückholwinkel. Leicht zu bedienender Wendeschneidring (rechts, fest, links). Inklusive 6 robusten Universalbits, die in einem Magazin im Griff untergebracht sind. Der starke Dauermagnet in der Bithalterung sorgt für sicheren Halt des Bits. Der 2-Komponenten-Kraftform-Griff mit der praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht einen festen Griff und präzises Arbeiten. Take it easy Werkzeug-Finder: Mit Größenprägung und Farbcodierung nach Leistung zum einfachen Auffinden des benötigten Bits.

Artikelnummern

Artikelnummer 9Y600811
EAN 4013288221124
UBB 500584033335
UNSPSC 27112814
Hersteller Artikel Nr 05008883001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.