text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt Bit Set PH/Torx 5-Piece


Kraftform Kompakt Stubby Magazin 1, 6 Stück 2x 851/1 BTZ Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 3x 867/1 BTZ TORX®-Bits: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 1x 800/1 BTZ-Bits: 0,8 x 5,5 x 25 mmBesonders kleiner Bithalter-Schraubendreher mit kurzer Bitaufnahme für schwer zugängliche Stellen. Inklusive 6 Bits, die in einem Magazin im Griff untergebracht sind. Mit

Artikelnummer 7K750198
Verpackung Box
Magnetisch Ja
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 2
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 0
Anzahl Bits Torx 3
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Box
Magnetisch Ja
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 2
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 0
Anzahl Bits Torx 3
Anzahl Bits Rille 1
Anzahl der Bits insgesamt 6
Mit Magnethalter Ja
Anzahl Bits Innensechskant 0
Anzahl Bits TriWing 0
Anzahl Bits Zweiloch 0
Mit Bit-Ratsche Nein
Anzahl Bits Innenvierkant (Robertson) 0
Mit Handgriff Ja
Marke Wera
Model Kraftform Kompakt
Type Bit Set

Beschreibung

Kraftform Kompakt Stubby Magazin 1, 6 Stück 2x 851/1 BTZ Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 3x 867/1 BTZ TORX®-Bits: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 1x 800/1 BTZ-Bits: 0,8 x 5,5 x 25 mmBesonders kleiner Bithalter-Schraubendreher mit kurzer Bitaufnahme für schwer zugängliche Stellen. Inklusive 6 Bits, die in einem Magazin im Griff untergebracht sind. Mit nur 65 mm Gesamtlänge ist der Kraftform Kompakt Stubby eine echte Mini-Schraubwerkstatt. Der starke Permanentmagnet in der Bithalterung sorgt für sicheren Halt des Bits. Der 2-Komponenten-Griff mit der praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht einen festen Griff und präzises Arbeiten. Take it easy Werkzeug-Finder: Mit Größenprägung und Farbcodierung nach Leistung zum einfachen Auffinden des benötigten Bits.

Artikelnummern

Artikelnummer 7K750198
EAN 4013288217769
UBB 500583180939
UNSPSC 27112814
Hersteller Artikel Nr 05008873001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.