text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KRAFTFORM BIG PACK 300 16PC


Kraftform Big Pack 300, 14 Stück 3x 350 PH Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm, PH 3x150 mm 3x 355 PZ Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm, PZ 3x150 mm 5x 367 Schraubendreher für TORX®-Schrauben: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm 1x 334 Schraubendreher für Schlitz

Artikelnummer 2W435112
Isoliert Ja
Verpackung Box
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Nein
Anzahl der Führungsbohrer 0
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Verpackung Box
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Nein
Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl von Gabelschlüsseln 0
Anzahl von Holzbohrern 0
Anzahl von HSS-Spiralbohrern 0
Anzahl von Kabelschneidern 0
Anzahl der Koaxialwerkzeuge 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 3
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 3
Anzahl von Lochsägen 0
Anzahl der Nachbearbeitungswerkzeuge Lichtwellenleiter 0
Anzahl der Lochrandbohrer 0
Anzahl von Ringschlüsseln 0
Anzahl der Schlitzschraubendreher 3
Anzahl der Steckschlüsseleinsätze 0
Anzahl von Steckschlüsseln 0
Anzahl von Maulschlüsseln 0
Anzahl der Steinbohrer 0
Anzahl der Stufenbohrer 0
Anzahl der Torx-Schraubendreher 5
Gesamtzahl der Werkzeuge 14
Anzahl von Feilen 0
Anzahl der Messwerkzeuge 0
Griffige Ausführung Andere
Anzahl der Zangen 0
Anzahl der Kombischlüssel 0
Anzahl der Sechskantschlüssel 0
Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel 0
Anzahl von Bit-Einsätzen 0
Anzahl der Prüfwerkzeuge 0
Anzahl der Knarren 0
Anzahl von Drehstangen 0
Anzahl von Meißeln und Stempeln 0
Anzahl von Hämmern 0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge 0
Anzahl von Sägen 0
Marke Wera
Type Phillips/Pozidriv/Torx/Slotted Screwdriver Set

Beschreibung

Kraftform Big Pack 300, 14 Stück 3x 350 PH Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm, PH 3x150 mm 3x 355 PZ Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm, PZ 3x150 mm 5x 367 Schraubendreher für TORX®-Schrauben: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm 1x 334 Schraubendreher für Schlitzschrauben: 1,2 x 6,5 x 150 mm 2x 335 Schraubendreher für Schlitzschrauben: 0,8x4x100 mm, 0,6x3,5x100 mm 2x Ablage für Kraftform Schraubendreher: 190 x 50 mmUmfassendes Schraubendreherset mit allen Schraubendrehern, die der Profi braucht. Kraftform Plus-Griff für angenehmes, ergonomisches Arbeiten, der Blasen und Schwielen vorbeugt. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Zonen für hohe Drehmomentübertragung. Lasertip - für Schlitz-, Phillips- und Pozidriv-Schrauben - beißt sich buchstäblich in den Schraubenkopf und verhindert so ein Herausrutschen. ",Take it easy", Tool Finder: Farbcodierung nach Profil und Größe. Die Anti-Roll-Funktion verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Artikelnummern

Artikelnummer 2W435112
EAN 4013288163622
UBB 500643291833
UNSPSC 27111728
Hersteller Artikel Nr 05105630001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.