text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kompakt Micro Halfmoon/HIOS/Schlitz/Phillips/Torx Bit-Satz im Etui 11-teilig


Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1, 11-teilig 1x 1013 Kraftform Micro Bithalte-Schraubendreher: 97 mm 3x 851/9 C J PH-Bits, halbmondförmig: PH 00 x 44x1,8 mm, PH 0 x 44x2,2 mm, PH 1 x 44x3 mm 2x 840/9 C Bits Hex-Plus: 1,5x44 mm, 2x44 mm 3x 800/9 C Bits: 0,23x1,5x44 mm, 0,40x2x44 mm, 0,50x3x44 mm 2x 867/9 C TORX®-Bits, halbmondförmig: TX 5x44 mm, TX

Artikelnummer 7A123581
Verpackung Werkzeugtasche
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Nein
Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl von Gabelschlüsseln 0
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Werkzeugtasche
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Nein
Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl von Gabelschlüsseln 0
Anzahl von Holzbohrern 0
Anzahl von HSS-Spiralbohrern 0
Anzahl von Kabelschneidern 0
Anzahl der Koaxialwerkzeuge 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0
Anzahl von Lochsägen 0
Anzahl der Nachbearbeitungswerkzeuge Lichtwellenleiter 0
Anzahl der Lochrandbohrer 0
Anzahl von Ringschlüsseln 0
Anzahl der Schlitzschraubendreher 0
Anzahl der Steckschlüsseleinsätze 0
Anzahl von Steckschlüsseln 0
Anzahl von Maulschlüsseln 0
Anzahl der Steinbohrer 0
Anzahl der Stufenbohrer 0
Anzahl der Torx-Schraubendreher 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 11
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 3
Anzahl Bits Torx 2
Anzahl Bits Rille 3
Anzahl der Bits insgesamt 10
Mit Magnethalter Nein
Anzahl von Feilen 0
Anzahl Bits Innensechskant 2
Anzahl der Messwerkzeuge 0
Anzahl der Zangen 0
Anzahl der Kombischlüssel 0
Anzahl der Sechskantschlüssel 0
Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel 0
Anzahl von Bit-Einsätzen 10
Anzahl der Prüfwerkzeuge 0
Anzahl der Knarren 0
Anzahl von Drehstangen 0
Anzahl von Meißeln und Stempeln 0
Anzahl von Hämmern 0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge 0
Anzahl von Sägen 0
Mit Bit-Ratsche Nein
Mit Handgriff Ja
Marke Wera
Model Kraftform Kompakt MICRO-SET

Beschreibung

Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1, 11-teilig 1x 1013 Kraftform Micro Bithalte-Schraubendreher: 97 mm 3x 851/9 C J PH-Bits, halbmondförmig: PH 00 x 44x1,8 mm, PH 0 x 44x2,2 mm, PH 1 x 44x3 mm 2x 840/9 C Bits Hex-Plus: 1,5x44 mm, 2x44 mm 3x 800/9 C Bits: 0,23x1,5x44 mm, 0,40x2x44 mm, 0,50x3x44 mm 2x 867/9 C TORX®-Bits, halbmondförmig: TX 5x44 mm, TX 6x44 mmKraftform Kompakt Micro Set für feinmechanische Anwendungen, geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Serie 9) und Bits mit 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Serie 21), Griff-Wechselklingensystem für schnellen Klingenwechsel, Kaftform-Micro-Griff mit Drehkappe und Freidrehzone für schnelles Drehen, die ein zeitraubendes Umgreifen der Finger überflüssig macht, Kraftzone mit integrierten Weichzonen für die Übertragung höherer Anzugs- und Lösemomente, Präzisionszone direkt über der Klinge für den richtigen Winkel bei Einstellarbeiten, 10 Bits für Hand- und Elektrowerkzeugbetrieb im Lieferumfang enthalten, Schnellfixierung des Bits: Einfach den Bit in den Einsatz schieben, für eine automatische Verriegelung und einen sicheren Sitz. Zum Wechseln des Bits einfach die Hülse nach vorne schieben und herausnehmen, freidrehende Hülse zur einfachen Führung des Werkzeugs während des Schraubvorgangs.

Artikelnummern

Artikelnummer 7A123581
EAN 4013288178343
UBB 500643549420
UNSPSC 27112836
Hersteller Artikel Nr 05135938001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.