text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kompakt 60 RA Hex/SL/PH/Torx-Plus/Hex-Plus/Vierkant-Plus Bitset im Etui 1/4“ Hex 17-teilig


Kraftform Kompakt 60 RA, Imperial, 17-teilig 1x 816 RA Ratschenschraubendreher: 1/4", x 142 mm 3x 851/4 Z Bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 5x 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 800/4 Z-Bits: 1 x 5,5 x 89 mm 4x 840/4 Z-Bits: 3/32",x89 mm, 1/8",x89 mm, 5/32",x89 mm, 3/16",x89 mm 3x

Artikelnummer 7C236494
Verpackung Werkzeugtasche
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 3
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 0
Anzahl Bits Torx 0
Anzahl Bits Rille 1
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Werkzeugtasche
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 3
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 0
Anzahl Bits Torx 0
Anzahl Bits Rille 1
Anzahl der Bits insgesamt 16
Mit Magnethalter Nein
Anzahl Bits Innensechskant 4
Anzahl Bits TriWing 0
Anzahl Bits Zweiloch 0
Mit Bit-Ratsche Nein
Anzahl Bits Innenvierkant (Robertson) 0
Mit Handgriff Ja
Marke Wera
Model Kraftform Kompakt 60 RA

Beschreibung

Kraftform Kompakt 60 RA, Imperial, 17-teilig 1x 816 RA Ratschenschraubendreher: 1/4", x 142 mm 3x 851/4 Z Bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 5x 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 800/4 Z-Bits: 1 x 5,5 x 89 mm 4x 840/4 Z-Bits: 3/32",x89 mm, 1/8",x89 mm, 5/32",x89 mm, 3/16",x89 mm 3x 868/4 Quadrat-Plus-Bits: # 1x89 mm, # 2x89 mm, # 3x89 mm17-teiliges Set mit Bits in einer Länge von 89 mm im praktischen Etui. 1 Halter 816 RA Kraftform mit Ratschenfunktion: Feinverzahnung für einen kleinen Rückholwinkel, Umschaltring (rechts, fest, links), maximales Drehmoment von bis zu 50 Newtonmeter. Innensechskant-Aufnahme und Rapidaptor-Technologie für ermüdungsarmes Arbeiten und schnellen Bitwechsel, magnetisch. Kann auch direkt mit einem Elektrowerkzeug verwendet werden.

Artikelnummern

Artikelnummer 7C236494
EAN 4013288155306
UBB 500643547853
UNSPSC 27112836
Hersteller Artikel Nr 05051041001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.