text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kompakt 25 Sechskant-/Schlitz-/Phillips-Bit-Satz im Etui 1/4“ Hex 7-teilig


Kraftform Kompakt 25 mit Etui, 7-teilig 1x 889/4 R Rapidaptor Universal-Bithalter: 1/4", x 100 mm 3x 851/1 Z Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 800/1 Z-Bits: 0,6 x 4,5 x 25 mm, 1 x 5,5 x 25 mm, 1 x 2 x 6,5 x 25 mm 1x Klettband 70: 50 x 70 mmWera-Kompaktwerkzeuge ermöglichen das gleichzeitige Arbeiten mit Hand- und Elektrowerkzeugen. Das Griff-W

Cod Articol 9F887109
Verpackung Werkzeugtasche
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 3
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 0
Anzahl Bits Torx 0
Anzahl Bits Rille 3
Ambalat la 1

Specificații

Verpackung Werkzeugtasche
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 3
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 0
Anzahl Bits Torx 0
Anzahl Bits Rille 3
Anzahl der Bits insgesamt 6
Mit Magnethalter Nein
Anzahl Bits Innensechskant 0
Anzahl Bits TriWing 0
Anzahl Bits Zweiloch 0
Mit Bit-Ratsche Nein
Anzahl Bits Innenvierkant (Robertson) 0
Mit Handgriff Ja
Marke Wera
Model Kraftform Kompakt 25

Descriere

Kraftform Kompakt 25 mit Etui, 7-teilig 1x 889/4 R Rapidaptor Universal-Bithalter: 1/4", x 100 mm 3x 851/1 Z Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 800/1 Z-Bits: 0,6 x 4,5 x 25 mm, 1 x 5,5 x 25 mm, 1 x 2 x 6,5 x 25 mm 1x Klettband 70: 50 x 70 mmWera-Kompaktwerkzeuge ermöglichen das gleichzeitige Arbeiten mit Hand- und Elektrowerkzeugen. Das Griff-Wechselklingensystem im kompakten Design mit verschiedenen Klingenspitzen auf kleinstem Raum macht den Anwender mobil und flexibel. Geeignet für Bits mit Sechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6.3 und E 6.3 (ISO 1173) und Wera-Anschluss-Serien 1 und 4. Inklusive Adapter, Bajonett und Rapidaptor-Technik. Kraftform-Griff mit Abrollsicherung, mehrteilig für besonders ergonomisches Schrauben. Integriertes Magazin zur Bitspeicherung. Die im Griff versenkbare Teleskop-Bajonettklinge ermöglicht in Verbindung mit dem Schnellspannfutter schnelles manuelles Arbeiten auch in beengten Einbausituationen bei eingefahrener Klinge. Durch einfaches Betätigen der Verriegelungshülse kann die Klinge ausgefahren werden. Der Bajonetthalter kann dann als vollwertiger Schraubendreher verwendet werden. Die Bajonettklinge kann abgenommen und als Elektrowerkzeugadapter verwendet werden, lässt sich aber auch wieder in die Ausgangsposition zurückfahren. Inklusive praktischer Gürteltasche.

Numerele articolelor

Cod Articol 9F887109
EAN 4013288098931
UBB 500643545048
UNSPSC 27112836
Nr. articol producător 05051024001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.