text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kombi-Ratschenschlüssel 6001 Joker Switch 16 x 213


6001 Joker Switch Ratschen-Ringmaulschlüssel, mit Umschalthebel, 16 x 213 mmJoker Ratschen-Ringmaulschlüssel mit abgewinkeltem Knarrenkopf und Umschalthebel. Die Metallplatte im Maul sorgt für die Haltefunktion, die die Gefahr des Verlustes von Schrauben und Muttern verringert. Der integrierte Endanschlag kann ein Abrutschen vom Schraubenkopf nach unten

Artikelnummer 1R953699
Länge (mm)
Schlüsselbreite offenes Ende (mm)
Schutz der Oberfläche Andere
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge (mm) 213
Schlüsselbreite offenes Ende (mm) 16
Schutz der Oberfläche Andere
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Ja
Funkenarmes Modell Nein
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
Schlüsselbreite offenes Ende (Zoll) Andere
Schlüsselweite Buchse/Ring/Ratsche (mm) 16
Kopfbreite offenes Ende (mm) 35
Kopfbreite Buchse/Ring/Knarre (mm) 31.7
Kopfhöhe offenes Ende (mm) 8.2
Kopfhöhe Buchse/Ring/Knarre (mm) 10.5
Schlüsselweite Buchse/Ring/Knarre (Zoll) Andere
Modell mit Ratsche Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Model 6001 Joker Switch
Type Combination Wrench

Beschreibung

6001 Joker Switch Ratschen-Ringmaulschlüssel, mit Umschalthebel, 16 x 213 mmJoker Ratschen-Ringmaulschlüssel mit abgewinkeltem Knarrenkopf und Umschalthebel. Die Metallplatte im Maul sorgt für die Haltefunktion, die die Gefahr des Verlustes von Schrauben und Muttern verringert. Der integrierte Endanschlag kann ein Abrutschen vom Schraubenkopf nach unten verhindern und ermöglicht die Anwendung höherer Drehmomente. Die austauschbare Metallplatte im Maul hält mit ihrer extra harten Verzahnung Muttern und Schrauben sicher fest und reduziert die Gefahr des Abrutschens. Die Doppelhex-Geometrie sorgt für eine sehr formschlüssige Verbindung mit Muttern oder Schrauben und sorgt auch hier für ein geringeres Risiko des Abrutschens. Der geringe Rückstellwinkel von nur 30° am Maulende vermeidet ein zeitraubendes Umdrehen des Schlüssels beim Verschrauben. Der umschaltbare Ratschenmechanismus am Ringende mit seiner feinen Verzahnung (80 Zähne) sorgt für hohe Flexibilität auch bei beengten Platzverhältnissen. Hörbar präziser Knarrenmechanismus. Zusätzlich sorgt das robuste zweiteilige Verriegelungselement für eine extreme Stabilität. Ausgestattet mit einem um 15° geneigten Ratschenende für sicheres Arbeiten auch bei hohem Drehmoment. Die speziell geschmiedete Geometrie ermöglicht eine hohe Drehmomentübertragung und hohe Biegesteifigkeit. Gefertigt aus Hochleistungs-Chrom-Molybdän-Stahl mit einer Nickel-Chrom-Beschichtung für hohen Korrosionsschutz. Mit ",Take it easy", Werkzeugfinder: Farbcodierung nach Größe.

Artikelnummern

Artikelnummer 1R953699
EAN 4013288184733
UBB 500668577108
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05020071001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.