text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kombi-Ratschenschlüssel 6001 Joker Switch 10 x 159


Artikelnummer 9G435051
Länge (mm)
Schlüsselbreite offenes Ende (mm)
Schutz der Oberfläche Andere
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Ja
Funkenarmes Modell Nein
Mit Kneifzange Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge (mm) 159
Schlüsselbreite offenes Ende (mm) 10
Schutz der Oberfläche Andere
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Ja
Funkenarmes Modell Nein
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
Schlüsselbreite offenes Ende (Zoll) Andere
Schlüsselweite Buchse/Ring/Ratsche (mm) 10
Kopfbreite offenes Ende (mm) 23
Kopfbreite Buchse/Ring/Knarre (mm) 21.5
Kopfhöhe offenes Ende (mm) 5.5
Kopfhöhe Buchse/Ring/Knarre (mm) 7.5
Schlüsselweite Buchse/Ring/Knarre (Zoll) Andere
Modell mit Ratsche Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Warennummer 82041100
Model 6001 Joker Switch
Type Combination Wrench

Artikelnummern

Artikelnummer 9G435051
EAN 4013288183903
UBB 500668571325
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05020065001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.