text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kombi-Ratschenschlüssel 5/8'' x 182


Article number 5Z306472
Länge (mm)
Schlüsselbreite offenes Ende (mm)
Schutz der Oberfläche Andere
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Nein
Funkenarmes Modell Nein
Mit Kneifzange Nein
Packed per 1

Specifications

Länge (mm) 182
Schlüsselbreite offenes Ende (mm) 22
Schutz der Oberfläche Andere
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Nein
Funkenarmes Modell Nein
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
Schlüsselbreite offenes Ende (Zoll) 5/8 Zoll
Schlüsselweite Buchse/Ring/Ratsche (mm) 22
Kopfbreite offenes Ende (mm) 35
Kopfbreite Buchse/Ring/Knarre (mm) 23
Kopfhöhe offenes Ende (mm) 6.5
Kopfhöhe Buchse/Ring/Knarre (mm) 10
Schlüsselweite Buchse/Ring/Knarre (Zoll) 5/8 Zoll
Modell mit Ratsche Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Warennummer 82041100
Model 6003 Joker
Type Combination Wrench

Article numbers

Article number 5Z306472
EAN 4013288213020
UBB 500711207653
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05020216001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.