text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kombi-Ratschenschlüssel 5/16'' x 115


6003 Joker-Kombischlüssel, zöllig, 5/16", x 115 mmDa der Einbauraum beim Schrauben immer enger wird, sind Werkzeuge notwendig, die es dem Anwender ermöglichen, auch in solchen Situationen erfolgreich zu arbeiten. Enge Platzverhältnisse erfordern zusätzliche Ansetzpunkte des Werkzeugs. Können Schraubenschlüssel so modifiziert werden, dass sich die Einsat

Artikelnummer 3Y281933
Länge (mm)
Schlüsselbreite offenes Ende (mm)
Schutz der Oberfläche Andere
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge (mm) 115
Schlüsselbreite offenes Ende (mm) 22
Schutz der Oberfläche Andere
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Nein
Funkenarmes Modell Nein
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
Schlüsselbreite offenes Ende (Zoll) 5/16 Zoll
Schlüsselweite Buchse/Ring/Ratsche (mm) 22
Kopfbreite offenes Ende (mm) 19
Kopfbreite Buchse/Ring/Knarre (mm) 12.5
Kopfhöhe offenes Ende (mm) 4.5
Kopfhöhe Buchse/Ring/Knarre (mm) 7
Schlüsselweite Buchse/Ring/Knarre (Zoll) 5/16 Zoll
Modell mit Ratsche Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Model 6003 Joker
Type Combination Wrench

Beschreibung

6003 Joker-Kombischlüssel, zöllig, 5/16", x 115 mmDa der Einbauraum beim Schrauben immer enger wird, sind Werkzeuge notwendig, die es dem Anwender ermöglichen, auch in solchen Situationen erfolgreich zu arbeiten. Enge Platzverhältnisse erfordern zusätzliche Ansetzpunkte des Werkzeugs. Können Schraubenschlüssel so modifiziert werden, dass sich die Einsatzmöglichkeiten des Werkzeugs erhöhen? Die Kombination aus dem um 7,5° versetzten offenen Ende und der Doppelsechskantgeometrie verdoppelt die Einsatzmöglichkeiten. Eine wiederholte 180°-Drehung des Schlüssels um die Längsachse während des Schraubvorgangs bietet vier Platzierungsmöglichkeiten, alle 15° können Bolzen oder Schraubenköpfe erfasst werden. Der Joker 6003 mit seiner intelligenten Open-End-Geometrie erweitert den Einsatzbereich auf engstem Raum erheblich. Der Joker 6003 findet nach jeder Umdrehung automatisch den jeweiligen Setzpunkt. Die schlanke und dennoch robuste Ringseite ist um 15° zur Werkzeugachse geneigt. Durch die hochwertige Oberflächenbehandlung wird ein hoher und lang anhaltender Korrosionsschutz erreicht. Mit Werkzeugfinder ",Take it easy",: Farbcodierung nach Größe.

Artikelnummern

Artikelnummer 3Y281933
EAN 4013288212979
UBB 500711206663
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05020211001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.