text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KK VDE 60 I/65 I/67 I/16 16PC

Artikelnummer 2R126145
Isoliert Ja
Verpackung Werkzeugtasche
Länge des Schachtes (mm) 154
Isolationsschutz 1000 V Ja
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Ja
Anzahl der Führungsbohrer 0

Spezifikationen

Isoliert Ja
Verpackung Werkzeugtasche
Länge des Schachtes (mm) 154
Isolationsschutz 1000 V Ja
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Ja
Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl von Gabelschlüsseln 0
Anzahl von Holzbohrern 0
Anzahl von HSS-Spiralbohrern 0
Anzahl von Kabelschneidern 0
Anzahl der Koaxialwerkzeuge 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 2
Anzahl von Lochsägen 0
Anzahl der Nachbearbeitungswerkzeuge Lichtwellenleiter 0
Anzahl der Lochrandbohrer 0
Anzahl von Ringschlüsseln 0
Anzahl der Schlitzschraubendreher 5
Anzahl der Steckschlüsseleinsätze 0
Anzahl von Steckschlüsseln 0
Anzahl von Maulschlüsseln 0
Anzahl der Steinbohrer 0
Anzahl der Stufenbohrer 0
Anzahl der Torx-Schraubendreher 4
Gesamtzahl der Werkzeuge 16
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 2
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 4
Anzahl Bits Torx 4
Anzahl Bits Rille 5
Anzahl der Bits insgesamt 15
Mit Magnethalter Nein
Anzahl von Feilen 0
Anzahl der Messwerkzeuge 0
Griffige Ausführung Andere
Anzahl der Zangen 0
Anzahl der Kombischlüssel 0
Anzahl der Sechskantschlüssel 0
Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel 0
Anzahl von Bit-Einsätzen 0
Anzahl der Prüfwerkzeuge 0
Anzahl der Knarren 0
Anzahl von Drehstangen 0
Anzahl von Meißeln und Stempeln 0
Anzahl von Hämmern 0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge 0
Anzahl von Sägen 0
Mit Bit-Ratsche Nein
Mit Handgriff Ja
Model Kraftform Kompakt VDE

Artikelnummern

Artikelnummer 2R126145
EAN 4013288144010
UBB 500643551053
UNSPSC 27111728
Hersteller Artikel Nr 05003474001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.