text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KK SH 1 25PC


Kraftform Kompakt SH 1 PlumbKit, 25-teilig 2x 6000 Joker Ratschen-Ringmaulschlüssel: 10x159 mm, 13x177 mm 1x 8000 A Zyklop Speed Ratsche mit 1/4", Antrieb: 1/4", x 152 mm 3x 8790 HMA Zyklop 1/4", Steckschlüssel: 7x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm 1x 8784 A1 Zyklop Bit-Adapter, 1/4",: 1/4", x 37 mm 6x 867/4 TORX® HF Bits mit Haltefunktion: 2x TX 20x50 mm, 2x TX

Artikelnummer 3B831509
Verpackung Werkzeugtasche
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Ja
Elektriker-Set Nein
Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl von Gabelschlüsseln 0
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Werkzeugtasche
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Ja
Elektriker-Set Nein
Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl von Gabelschlüsseln 0
Anzahl von Holzbohrern 0
Anzahl von HSS-Spiralbohrern 0
Anzahl von Kabelschneidern 0
Anzahl der Koaxialwerkzeuge 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0
Anzahl von Lochsägen 0
Anzahl der Nachbearbeitungswerkzeuge Lichtwellenleiter 0
Anzahl der Lochrandbohrer 0
Anzahl von Ringschlüsseln 0
Anzahl der Schlitzschraubendreher 4
Anzahl der Steckschlüsseleinsätze 0
Anzahl von Steckschlüsseln 3
Anzahl von Maulschlüsseln 0
Anzahl der Steinbohrer 0
Anzahl der Stufenbohrer 0
Anzahl der Torx-Schraubendreher 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 25
Anzahl von Feilen 0
Anzahl der Messwerkzeuge 0
Anzahl der Zangen 0
Anzahl der Kombischlüssel 1
Anzahl der Sechskantschlüssel 0
Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel 0
Anzahl von Bit-Einsätzen 12
Anzahl der Prüfwerkzeuge 0
Anzahl der Knarren 1
Anzahl von Drehstangen 0
Anzahl von Meißeln und Stempeln 0
Anzahl von Hämmern 0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge 0
Anzahl von Sägen 0
Marke Wera
Type Tool Set

Beschreibung

Kraftform Kompakt SH 1 PlumbKit, 25-teilig 2x 6000 Joker Ratschen-Ringmaulschlüssel: 10x159 mm, 13x177 mm 1x 8000 A Zyklop Speed Ratsche mit 1/4", Antrieb: 1/4", x 152 mm 3x 8790 HMA Zyklop 1/4", Steckschlüssel: 7x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm 1x 8784 A1 Zyklop Bit-Adapter, 1/4",: 1/4", x 37 mm 6x 867/4 TORX® HF Bits mit Haltefunktion: 2x TX 20x50 mm, 2x TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm 2x 851/4 Z-Bits: PH 2x89 mm, PH 1x89 mm 4x 840/4 Z-Bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 1x 247 Einpoliges Phasenprüfgerät: 0,5 x 3 x 70 mm 1x 160 iS VDE Isolierter Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser für Schlitzschrauben: 0,6 x 3,5 x 100 mm 1x 160 i VDE Isolierter Schraubendreher für Schlitzschrauben: 1 x 5,5 x 125 mm 1x 932 A Schraubendreher für Schlitzschrauben: 1,2 x 7 x 125 mm 2x 395 HO Mutterndreher: 10x90 mm, 13x90 mmKompaktes Werkzeugset mit den 25 wichtigsten Schraubwerkzeugen für Sanitär- und Heizungsanwendungen. Enthält 2 JOKER Maulschlüssel, die Zyklop-Ratsche und Zubehör, 6 x 89 mm Bits, 5 Mehrkomponenten Kraftform Plus Schraubendreher und ein einpoliges Phasenprüfgerät. Zwei JOKER Kombi-Ratschenschlüssel mit spezieller Halteplatte gegen Abrutschen/Verlust der Schraube und mehr Drehmomentübertragung, 1 Zyklop-Ratsche 8000 A (1/4",) für schnelles, kraftvolles Arbeiten, 3 Zyklop-Einsätze 8790 HMA für Hand- und Elektrowerkzeuge, 1 Zyklop-Adapter 8784 A1 für Bits, 6 TORX® HF-Bits 867/4 mit Haltefunktion für TORX®-Schrauben für sicheren Halt ohne Verlust der Schrauben, die Wera 867/4 TX HF-Bits sind auch für Würth ASSY-Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus-Schrauben geeignet, 1 einpoliger Phasenprüfer 247, 2 Kraftform Schlitz-Schraubendreher 160 i und 160 iS der Serie 100 für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt (160 iS mit reduziertem Schaftdurchmesser und integriertem Isolationsschutz zum Erreichen und Betätigen tiefliegender Schrauben und Federelemente), 1 Kraftform Meißelschrauber 932 A (geschlitzt) mit durchgehender Sechskantklinge und integrierter Schlagkappe für Schraub- und einfachere Meißelarbeiten, 2 Mutterndreher 395 HO mit Hohlschaft zum Anziehen oder Lösen von Schrauben an langen Bolzen sowie festsitzenden Schrauben. ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Profilen und Größenstempel - für einfachen und schnellen Zugriff auf das benötigte Werkzeug.

Artikelnummern

Artikelnummer 3B831509
EAN 4013288170132
UBB 500643550220
UNSPSC 27111728
Hersteller Artikel Nr 05135927001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.