text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KK PISTOL RA


Kraftform Kompakt Pistole RA, 7-teilig 1x 814 RA Kraftform-Ratsche: 1/4", 2x 851/1 Z-Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z-Bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 867/1 TORX®-Bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mmWera Kompaktwerkzeug mit Mehrkomponenten-Pistolengriff in Kraftform für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Schrauben. Integriertes Bi

Artikelnummer 6T280476
Verpackung Andere
Länge (mm) 25
Schnellwechselkopf Ja
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 2
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 2
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Andere
Länge (mm) 25
Schnellwechselkopf Ja
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 2
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 2
Anzahl Bits Torx 2
Anzahl Bits Rille 0
Anzahl der Bits insgesamt 6
Mit Magnethalter Nein
Anzahl Bits Innensechskant 0
Anzahl Bits TriWing 0
Anzahl Bits Zweiloch 0
Größe Bit-Einsatz 1/4 Zoll
Größe Bit-Einsatz (mm) 6.3
Mit Bit-Ratsche Nein
Anzahl Bits Innenvierkant (Robertson) 0
Mit Handgriff Ja
Marke Wera
Model Kraftform Kompakt RA
Type Bit Set

Beschreibung

Kraftform Kompakt Pistole RA, 7-teilig 1x 814 RA Kraftform-Ratsche: 1/4", 2x 851/1 Z-Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z-Bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 867/1 TORX®-Bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mmWera Kompaktwerkzeug mit Mehrkomponenten-Pistolengriff in Kraftform für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Schrauben. Integriertes Bitmagazin im Griff. Inklusive Ratsche: Feinverzahnung mit kleinem Rückholwinkel von nur 8°, umschaltbar (rechts, fest, links), maximales Drehmoment bis 50 Newtonmeter, Sechskantklinge mit Innensechskant-Aufnahme und Rapidaptor-Technologie, magnetisch. 6 Bits PH, PZ und TORX® in einer Länge von 25 mm, die in Halter nach DIN ISO 1173-D 6.3 passen. Mit praktischem Holster zur Gürtelbefestigung.

Artikelnummern

Artikelnummer 6T280476
EAN 4013288180360
UBB 500643550063
UNSPSC 27112836
Hersteller Artikel Nr 05051030001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.