text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KK MICRO-SET ESD/11 SB 11PC


Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1, 11 db 1x 1013 Kraftform Micro ESD bithajtó csavarhúzó: 97 mm 3x 851/9 C J PH bitek, félhold: PH 00 x 44x1,8 mm, PH 0 x 44x2 mm, PH 1 x 44x3 mm 2x 867/9 C TORX® bitek, félhold: 0,23x1,5x44 mm, 0,40x2x44 mm, 0,50x3x44 mm 2x 840/9 C bitek Hex-Plus: 1,5x44 mm, 2x44 mmKraftform Kompakt Micro készlet precíziós mechanikai munkákhoz. Alkalmas 4 mm-es félholdhajtású (Wera 9-es sorozat) és 4 mm-es HIOS hajtású (Wera 21-es sorozat) bitek felvételére. Elektromos felületi ellenállás = 10<,sup>9<,/sup> Ohm az elektrosztatikus feltöltődés elleni biztonságos védelem érdekében. A DIN EN 61340-5-1 szabványnak megfelelően gyártott. Kompakt fogantyú/cserélhető penge rendszer a gyors pengecseréhez. Kaftform Micro markolat csavarókupakkal és szabadon forgatható zónával a gyors csavaráshoz, ami szükségtelenné teszi az ujjak időigényes átpozícionálását. Power zóna integrált lágy zónákkal a nagyobb meghúzási és lazítási nyomaték átviteléhez. Precíziós zóna közvetlenül a penge felett a megfelelő szögben történő beállítási munkákhoz. Bitek kézi és elektromos szerszámmal végzett munkákhoz egyaránt. A bit gyors rögzítése: csak nyomja a bitet a betétbe az automatikus rögzítéshez és a biztos illeszkedéshez. A bit cseréjéhez egyszerűen tolja előre a hüvelyt és vegye ki. Szabadon forgatható hüvely a szerszám egyszerű vezetéséhez a csavarozási folyamat során. A bitek kézi és elektromos csavarhúzókkal (pl. HIOS, Delvo, Sehan) végzett kézi és elektromos szerszámos műveletekhez egyaránt alkalmasak. Alkalmazások például okostelefonokon, mobiltelefonokon, fényképezőgépeken, elektromos készülékeken, fogászati laboratóriumokban és fogorvosi rendelőkben.

Article number 1Y081224
Csomagolás Bag
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Igen
Vezetőfúrók száma 0
Packed per 1

Specifications

Csomagolás Bag
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Igen
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 0
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 11
Bitek száma PH (keresztfej) 3
Bitek száma Torx 2
Bitek száma horony 3
Bitek száma összesen 10
Mágneses tartóval Nem
reszelők száma 0
Bitek száma hatszögletű foglalat 2
Mérőszerszámok száma 0
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 10
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Bitretesszel Nem
Forgatható kupak Igen
Kézi markolattal Igen
Márka Wera
Árucikk kód 82079030
Model Kraftform Kompakt micro
Type Bit Set

Description

Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1, 11 db 1x 1013 Kraftform Micro ESD bithajtó csavarhúzó: 97 mm 3x 851/9 C J PH bitek, félhold: PH 00 x 44x1,8 mm, PH 0 x 44x2 mm, PH 1 x 44x3 mm 2x 867/9 C TORX® bitek, félhold: 0,23x1,5x44 mm, 0,40x2x44 mm, 0,50x3x44 mm 2x 840/9 C bitek Hex-Plus: 1,5x44 mm, 2x44 mmKraftform Kompakt Micro készlet precíziós mechanikai munkákhoz. Alkalmas 4 mm-es félholdhajtású (Wera 9-es sorozat) és 4 mm-es HIOS hajtású (Wera 21-es sorozat) bitek felvételére. Elektromos felületi ellenállás = 10<,sup>9<,/sup> Ohm az elektrosztatikus feltöltődés elleni biztonságos védelem érdekében. A DIN EN 61340-5-1 szabványnak megfelelően gyártott. Kompakt fogantyú/cserélhető penge rendszer a gyors pengecseréhez. Kaftform Micro markolat csavarókupakkal és szabadon forgatható zónával a gyors csavaráshoz, ami szükségtelenné teszi az ujjak időigényes átpozícionálását. Power zóna integrált lágy zónákkal a nagyobb meghúzási és lazítási nyomaték átviteléhez. Precíziós zóna közvetlenül a penge felett a megfelelő szögben történő beállítási munkákhoz. Bitek kézi és elektromos szerszámmal végzett munkákhoz egyaránt. A bit gyors rögzítése: csak nyomja a bitet a betétbe az automatikus rögzítéshez és a biztos illeszkedéshez. A bit cseréjéhez egyszerűen tolja előre a hüvelyt és vegye ki. Szabadon forgatható hüvely a szerszám egyszerű vezetéséhez a csavarozási folyamat során. A bitek kézi és elektromos csavarhúzókkal (pl. HIOS, Delvo, Sehan) végzett kézi és elektromos szerszámos műveletekhez egyaránt alkalmasak. Alkalmazások például okostelefonokon, mobiltelefonokon, fényképezőgépeken, elektromos készülékeken, fogászati laboratóriumokban és fogorvosi rendelőkben.

Article numbers

Article number 1Y081224
EAN 4013288168344
UBB 500643549677
UNSPSC 27112836
Manufacturer article nr  05073670001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.