text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KK 60 TORQUE 17PC


Kraftform Kompakt 60 Drehmoment 1,2 - 3,0 Nm, 17-teilig 1x Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmoment-Schraubendreher (0,1-3,0 Nm) mit Rapidaptor-Schnellwechselfutter: 7441 x 1,2-3,0 Nm 3x 851/4 Z-Bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Z-Bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 5x 867/4 Z TORX® BO-Bits mit Bohrung: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm,

Artikelnummer 3M956642
Verpackung Werkzeugtasche
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 3
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 3
Anzahl der Schlitzschraubendreher 1
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Werkzeugtasche
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 3
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 3
Anzahl der Schlitzschraubendreher 1
Anzahl der Torx-Schraubendreher 5
Gesamtzahl der Werkzeuge 7
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 3
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 3
Anzahl Bits Torx 0
Anzahl Bits Rille 1
Anzahl der Bits insgesamt 17
Mit Magnethalter Nein
Anzahl Bits Innensechskant 4
Anzahl Bits TriWing 0
Anzahl Bits Zweiloch 0
Mit Bit-Ratsche Nein
Anzahl Bits Innenvierkant (Robertson) 0
Mit Handgriff Nein
Marke Wera
Model Kraftform Kompakt 60 Torque
Type Bit Set

Beschreibung

Kraftform Kompakt 60 Drehmoment 1,2 - 3,0 Nm, 17-teilig 1x Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmoment-Schraubendreher (0,1-3,0 Nm) mit Rapidaptor-Schnellwechselfutter: 7441 x 1,2-3,0 Nm 3x 851/4 Z-Bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Z-Bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 5x 867/4 Z TORX® BO-Bits mit Bohrung: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 800/4 Z-Bits: 1 x 5,5 x 89 mm 4x 840/4 Z-Bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mmTasche mit Bits in einer Länge von 89 mm. Inklusive Drehmoment-Schraubendreher 7441 mit Rapidaptor-Schnellspannfutter und Mehrkomponenten-Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten. Geeignet für Hand- und Elektrowerkzeugarbeiten. 17-teilig, kompaktes Griff-/Wechselklingensystem für drehmomentgesteuertes Anziehen. Inklusive Drehmomentstütze 7441, einstellbar von 1,2 bis 3,0 Nm. Einstellbar in 0,10 Nm Schritten. Einfaches Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes ohne Spezialwerkzeug. Leicht ablesbarer Skalenwert. Rapidaptor-Schnellverschlusstechnik für schnellen Bitwechsel. Unbegrenztes Drehmoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten bei gleichzeitiger Schonung der Hand. Inklusive 16 Bits mit einer Länge von 89 mm und einer praktischen Tasche für die ordentliche Aufbewahrung.

Artikelnummern

Artikelnummer 3M956642
EAN 4013288169624
UBB 500643548018
UNSPSC 27112836
Hersteller Artikel Nr 05059293001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.