text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kompakt 60 ESD Hex/SL/PH/PZ/Torx-Plus/Hex-Plus Bitsatz im Etui 1/4“ Hex 17-teilig


Kraftform Kompakt 60 ESD, 17-teilig 1x 816 R ESD Bithalte-Schraubendreher, nicht magnetisch: 1/4", x 119 mm 3x 851/4 Z-Bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Z-Bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 5x 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 4x 840/4 Z-Bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 m

Artikelnummer 6L408406
Verpackung Werkzeugtasche
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 3
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 3
Anzahl Bits Torx 0
Anzahl Bits Rille 1
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Werkzeugtasche
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 3
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 3
Anzahl Bits Torx 0
Anzahl Bits Rille 1
Anzahl der Bits insgesamt 16
Mit Magnethalter Nein
Anzahl Bits Innensechskant 4
Anzahl Bits TriWing 0
Anzahl Bits Zweiloch 0
Mit Bit-Ratsche Nein
Anzahl Bits Innenvierkant (Robertson) 0
Mit Handgriff Ja
Model Kraftform Kompakt 60 ESD

Beschreibung

Kraftform Kompakt 60 ESD, 17-teilig 1x 816 R ESD Bithalte-Schraubendreher, nicht magnetisch: 1/4", x 119 mm 3x 851/4 Z-Bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Z-Bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 5x 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 4x 840/4 Z-Bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 1x 800/4 Z-Bits: 1 x 5,5 x 89 mmESD-sicheres Wera-Werkzeug. 16 Bits. Inklusive 2 ESD-Halter 816 R, mehrteilig für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Schrauben. Zuverlässiger Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Kompaktes Set, mit dem sowohl manuell als auch mit Elektrowerkzeugen gearbeitet werden kann. Einfache Sortierung nach Profil und Größe, leichtes Herausnehmen und Wiedereinsetzen der Bits, mit Gürtelclip, 18-teilig.

Artikelnummern

Artikelnummer 6L408406
EAN 4013288183934
UBB 500643547028
UNSPSC 27112836
Hersteller Artikel Nr 05051043001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.