text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KK 28 SB


Kraftform Kompakt 28 SB, 6 Stück 2x 851/1 Z-Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z-Bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Z-Bits: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmWera Kompaktwerkzeuge mit Mehrkomponenten-Kraftformgriff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Schrauben. Im Griff integriertes Bit-Magazin zur Aufbewahrung von 6 Bits. Die Ba

Artikelnummer 0G785562
Verpackung Box
Länge (mm) 25
Magnetisch Ja
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 2
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 0
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Box
Länge (mm) 25
Magnetisch Ja
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 2
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 0
Anzahl Bits Torx 0
Anzahl Bits Rille 2
Anzahl der Bits insgesamt 6
Mit Magnethalter Ja
Anzahl Bits Innensechskant 0
Anzahl Bits TriWing 0
Anzahl Bits Zweiloch 0
Größe Bit-Einsatz 1/4 Zoll
Größe Bit-Einsatz (mm) 6.3
Mit Bit-Ratsche Nein
Anzahl Bits Innenvierkant (Robertson) 0
Mit Handgriff Ja
Marke Wera
Model Kraftform Kompakt 28
Type Bit Set

Beschreibung

Kraftform Kompakt 28 SB, 6 Stück 2x 851/1 Z-Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z-Bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Z-Bits: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmWera Kompaktwerkzeuge mit Mehrkomponenten-Kraftformgriff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Schrauben. Im Griff integriertes Bit-Magazin zur Aufbewahrung von 6 Bits. Die Bajonettklinge kann für enge Schraubfälle zurückgezogen werden. Der starke Permanentmagnet garantiert einen festen Sitz der Bits.

Artikelnummern

Artikelnummer 0G785562
EAN 4013288138927
UBB 500643545873
UNSPSC 27112836
Hersteller Artikel Nr 05073240001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.