text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KK 27 RA


Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB, 6 Stück 2x 851/1 Z-Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z-Bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Z-Bits: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmWera Kompaktwerkzeug mit Mehrkomponenten-Kraftformgriff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Schrauben. Integriertes Bit-Magazin im Griff. Inklusive Ratsche: feinstufig

Artikelnummer 9Z658013
Verpackung Box
Länge (mm) 25
Magnetisch Ja
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 2
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 2
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Box
Länge (mm) 25
Magnetisch Ja
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 2
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 2
Anzahl Bits Torx 0
Anzahl Bits Rille 2
Anzahl der Bits insgesamt 6
Mit Magnethalter Ja
Anzahl Bits Innensechskant 0
Anzahl Bits TriWing 0
Anzahl Bits Zweiloch 0
Größe Bit-Einsatz 1/4 Zoll
Größe Bit-Einsatz (mm) 6.3
Mit Bit-Ratsche Nein
Anzahl Bits Innenvierkant (Robertson) 0
Mit Handgriff Nein
Marke Wera
Model Kraftform Kompakt 27 RA 1
Type Bit Set

Beschreibung

Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB, 6 Stück 2x 851/1 Z-Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z-Bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Z-Bits: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmWera Kompaktwerkzeug mit Mehrkomponenten-Kraftformgriff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Schrauben. Integriertes Bit-Magazin im Griff. Inklusive Ratsche: feinstufig für kleinen Rückholwinkel, Umschaltring (rechts, fest, links), maximales Drehmoment bis 50 Nm, Sechskantklinge mit Innensechskant-Aufnahme, rostfreie Hülse, starker Permanentmagnet.

Artikelnummern

Artikelnummer 9Z658013
EAN 4013288156051
UBB 500643545469
UNSPSC 27112836
Hersteller Artikel Nr 05073660001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.