text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KK 22


Kraftform Kompakt 22 mit Etui, 7-teilig 1x 889/4 R Rapidaptor Universal-Bithalter: 1/4", x 100 mm 3x 855/1 Z-Bits: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm 3x 867/1 TORX®-Bits: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 1x Klettverschluss-Streifen 70: 50 x 70 mmWera Kompaktwerkzeuge ermöglichen gleichzeitiges Arbeiten mit Hand- und Elektrowerkzeugen. Das Griff-Wechselkling

Artikelnummer 5R312059
Verpackung Werkzeugtasche
Länge (mm) 25
Schnellwechselkopf Ja
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 0
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 3
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Werkzeugtasche
Länge (mm) 25
Schnellwechselkopf Ja
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 0
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 3
Anzahl Bits Torx 3
Anzahl Bits Rille 0
Anzahl der Bits insgesamt 6
Mit Magnethalter Nein
Anzahl Bits Innensechskant 0
Anzahl Bits TriWing 0
Anzahl Bits Zweiloch 0
Größe Bit-Einsatz (mm) 6.3
Mit Bit-Ratsche Nein
Anzahl Bits Innenvierkant (Robertson) 0
Mit Handgriff Ja
Marke Wera
Model Kraftform Kompakt 22
Type Bit Set

Beschreibung

Kraftform Kompakt 22 mit Etui, 7-teilig 1x 889/4 R Rapidaptor Universal-Bithalter: 1/4", x 100 mm 3x 855/1 Z-Bits: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm 3x 867/1 TORX®-Bits: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 1x Klettverschluss-Streifen 70: 50 x 70 mmWera Kompaktwerkzeuge ermöglichen gleichzeitiges Arbeiten mit Hand- und Elektrowerkzeugen. Das Griff-Wechselklingensystem im kompakten Design mit verschiedenen Klingenspitzen auf kleinstem Raum macht den Anwender mobil und flexibel. Geeignet für Bits mit Sechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6.3 und E 6.3 (ISO 1173) und Wera-Anschluss-Serien 1 und 4. Inklusive Adapter, Bajonett und Rapidaptor-Technik. Kraftform-Griff mit Abrollsicherung, mehrteilig für besonders ergonomisches Schrauben. Integriertes Magazin zur Bitspeicherung. Die im Griff versenkbare Teleskop-Bajonettklinge ermöglicht in Verbindung mit dem Schnellspannfutter schnelles manuelles Arbeiten auch in beengten Einbausituationen bei eingefahrener Klinge. Durch einfaches Betätigen der Verriegelungshülse kann die Klinge ausgefahren werden. Der Bajonetthalter kann dann als vollwertiger Schraubendreher verwendet werden. Die Bajonettklinge kann abgenommen und als Elektrowerkzeugadapter verwendet werden, lässt sich aber auch wieder in die Ausgangsposition zurückfahren. Inklusive praktischer Gürteltasche.

Artikelnummern

Artikelnummer 5R312059
EAN 4013288098924
UBB 500643544884
UNSPSC 27112836
Hersteller Artikel Nr 05051023001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.