text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kegelsenker 846 HSS 20,50 x 41


846 3-Flanken-Senkfräser, 20,50 x 41 mmHochwertiger 3-Flanken-Senkfräser zum Entgraten, Anfasen und Ansenken. Eine fein abgestimmte Materialelastizität sorgt für eine hohe Standzeit. Perfekte Spanabfuhr und ein geringes Kipprisiko sorgen für angenehmes Arbeiten. Schneidabschnitt nach DIN 335-C, 90° mit 3 Schneiden. Sechskant, geeignet für Halter mit Auf

Artikelnummer 2E075321
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Länge (mm) 105
Haltesystem Sechskanthalter
Schnittlänge (mm) 20
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 41
Durchmesser des Bohrers (mm) 20.5
Länge (mm) 105
Haltesystem Sechskanthalter
Schnittlänge (mm) 20
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Ja
Senkungswinkel (°) 90
Senkungsdurchmesser (mm) 20.5 - 20.5
Anzahl der Schneidkanten 3
Marke Wera
Model 846
Type Countersink

Beschreibung

846 3-Flanken-Senkfräser, 20,50 x 41 mmHochwertiger 3-Flanken-Senkfräser zum Entgraten, Anfasen und Ansenken. Eine fein abgestimmte Materialelastizität sorgt für eine hohe Standzeit. Perfekte Spanabfuhr und ein geringes Kipprisiko sorgen für angenehmes Arbeiten. Schneidabschnitt nach DIN 335-C, 90° mit 3 Schneiden. Sechskant, geeignet für Halter mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 2E075321
EAN 4013288101495
UBB 500643632242
UNSPSC 20102007
Hersteller Artikel Nr 05104635001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.