text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Jobber-Bohrer 849 HSS 10 x 120


849 HSS-Holzspiralbohrer, 10 x 120 mmHochwertige Holzspiralbohrer für präzises, splitterfreies Bohren in Weichholz, Hartholz und Schichtstoffplattenmaterial. Hergestellt aus Schnellarbeitsstahl (HSS). Der Sechskantschaft sorgt für eine sehr gute Kraftübertragung. Eine fein abgestimmte Materialelastizität sorgt für eine hohe Standzeit. Sehr gute Rundlauf

Artikelnummer 4G564335
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Sechskanthalter
Schnittlänge (mm) 70
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 120
Durchmesser des Bohrers (mm) 10
Haltesystem Sechskanthalter
Schnittlänge (mm) 70
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Ja
Marke Wera
Type Twist Drill Bit

Beschreibung

849 HSS-Holzspiralbohrer, 10 x 120 mmHochwertige Holzspiralbohrer für präzises, splitterfreies Bohren in Weichholz, Hartholz und Schichtstoffplattenmaterial. Hergestellt aus Schnellarbeitsstahl (HSS). Der Sechskantschaft sorgt für eine sehr gute Kraftübertragung. Eine fein abgestimmte Materialelastizität sorgt für eine hohe Standzeit. Sehr gute Rundlaufgenauigkeit. Antrieb geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 4G564335
EAN 4013288101303
UBB 500643626897
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 05104605001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.